曜日別特売

ストレートライト

ストレートライト - タカラストレートライト - タカラストレートライト - タカラストレートライト - タカラ

命を守る「光」。二次災害を防ぐ防災照明です。災害現場や災害仮設避難所用として使用できる移動式のスタンド照明になります。超軽量設計、角度調整機能、調光機能があり、緊急災害時の現場で簡単持ち運び、即使用可能です。

用途災害現場、災害仮設避難所用の夜間用照明に。緊急災害時の仮設照明に。電源タイプ電源コード式使用場所災害現場、災害仮設避難所用、緊急災害時定格寿命(時間)30000防塵防水性能IPX5高さ(mm)三脚最大:3250質量(g)850(光源のみ)消費電力(W)110全光束(Lm)13000入力電圧(V)AC100色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~40収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)三脚:160×160×1260内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
電源タイプ
消費電力(W)
防塵防水性能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75821349TPB-110B55-K5013000電源コード式110IPX5
オープン
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥1,600/税込¥1,760
離島1お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】ストレートライト TPB-110B55-K50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする