曜日別特売

オムニLEDライト

オムニLEDライト - タカラオムニLEDライト - タカラオムニLEDライト - タカラ

360°全般配光の折り畳み式の三脚一体型のLED照明になります。キャリングバッグ付で簡単に持ち運び可能です。

用途夜間の部活動や、キャンプ場、工事現場や災害時の緊急避難場所などに。電源タイプ電源コード式電球の種類LED使用場所夜間の部活動、キャンプ場、工事現場、災害時の緊急避難場所定格寿命(時間)30000防塵防水性能IP65径(Φmm)ライト:68消費電力(W)100全光束(Lm)10000入力電圧(V)100色温度(K)5500-6000使用環境温度(℃)-30~50収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×1510内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
電源タイプ
電球の種類
消費電力(W)
防塵防水性能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75821358TPA-100K5010000電源コード式LED100IP65
オープン
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥400/税込¥440
沖縄地方1¥1,900/税込¥2,090
離島1お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】オムニLEDライト TPA-100K50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする