Beruf
BTK-2801R ハイパワーポータブルワークライト
広範囲に最大2800lmで明るく照らします。軽量設計で持運びしやすく、カメラ用三脚に取付可能な1/4インチネジ穴搭載です。
用途
暗所での現場作業、アウトドアなどに。
保護等級
IP×4
明るさ(Lm)
強:2800 中:1350 弱:650
照射角度(°)
130
連続使用時間(時間)
強:2.5 中:6 弱
充電時間
約4.5
付属品
USBケーブル
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75821367
87237
¥
17,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980