曜日別特売

パナソニック ヒゲトリマー ER2405P-K

パナソニック ヒゲトリマー ER2405P-K - Panasonic(パナソニック)

50分使用可能<8時間フル充電時>
コードレス(充電式)タイプ
5段階(3~15mm)の長さ揃えアタッチメント付
便利な充電式
清潔水洗いで簡単お手入れ

質量(g)126電源(V)AC100~240(自動電圧切替付)付属品オイル、掃除用ブラシ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75821875-
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする