曜日別特売

パナソニック プロバリカン ER-GP30

パナソニック プロバリカン ER-GP30 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

40分使用可能《8時間フル充電時》
コード式・コードレス両用タイプ
スリム&軽量ボディにプロ仕様の本格カット性能

質量(g)130使用電池ニッケル水素電池付属品刈り高さアタッチメント(3・6mm用、9・12mm用、15・18mm用)、ACアダプター、掃除用ブラシ、オイル刈込み高さ(mm)0.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75821893-
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75821893
2024-01-29
用途: 自分の頭髪の散髪用

刈り込み高さを数段階に簡単に調整できて、軽く、切れ味が良いので満足しました。
また、刃の寿命も個人で使う分には買い替える必要も無いようなので安心しました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする