パナソニック プロトリマー ER-GP21

パナソニック プロトリマー ER-GP21 - Panasonic(パナソニック)

60分使用可能《8時間フル充電時》
コードレス(充電式)タイプ
精密なカットを追求したプロフェッショナルトリマー

質量(g)115使用電池ニッケル水素電池付属品刈り高さアタッチメント(3mm用、6mm用)、充電スタンド、掃除用ブラシ、オイル刈込み高さ(mm)0.3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75821909-
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする