曜日別特売

カールン8

カールン8 - Panasonic(パナソニック)

髪にやさしい柔らかい素材と巻きやすいカーラーで、きれいなカールが作れる。

質量(g)540立ち上がり時間特大・大大カーラー:約90秒、大カーラー:約60秒付属品特大カーラー(Φ35)2本、大大カーラー(Φ30)4本、大カーラー(Φ25)2本、簡単クリップ6個、止めピン3本、ソフトケース消費電力(W)26本体寸法(mm)105×175×150電源(V)AC100-120・200-240内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75821936EH-HC50-M
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする