エクセル No.4310 ヘアダイクロス

エクセル No.4310 ヘアダイクロス - 丸福商会エクセル No.4310 ヘアダイクロス - 丸福商会エクセル No.4310 ヘアダイクロス - 丸福商会

スタンダードサイズの袖無ヘアダイクロス。

首廻り(cm)52材質ナイロン100%長さ(cm)150幅(cm)125前身丈(cm)96内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75822049-ブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
75822146-ネイビー
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
75822155-ブラウン
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
75822943-スモークグレー
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする