丸福商会
エクセル No.333 リバーシブルケープ
表裏どちらもご使用可能。
片面シルバーコーティングで安心の防水力。
首廻り(cm)
46
材質
ナイロン100%(ウレタンシルバーコーティング)
長さ(cm)
80
幅(cm)
95
後ろ丈(cm)
42
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75822058
-
ネイビー
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
75822094
-
ブルー
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
75822128
-
グリーン
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
75822137
-
ローズ
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
75822076
-
ブラック
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください