丸福商会
エクセル No.7529 袖付子供刈布
可愛らしい動物たちのプリント柄
首廻り(cm)
35
材質
ナイロン100%
袖丈(cm)
60
前丈(cm)
106
後ろ丈(cm)
86
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75822164
-
アイボリー
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
75822173
-
ピンク
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
75822189
-
ブルー
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください