曜日別特売

DEEDS 立体ハンドル630CT 2段刃PGセニング

DEEDS 立体ハンドル630CT 2段刃PGセニング - ディーズプロダクト

ドライ ピンクゴールドのチタンコートを全身に施した立体ハンドルの2段刃セニングです。

材質440C+チタンコート寸法(inch)6全長(mm)176刃渡り(mm)75目数30仕様カット率:約25%内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75822383-
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シザー/レザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする