ディーズプロダクト
DEEDS gricoオリジナルコラボケース
有名美容室gricoと人気ハンドデザイナーSHINGO KUZUNOが素材・デザイン・機能性・細部にまでこだわった究極のコラボオリジナルシザーケースです。 コンパクトでスリム。
色
ブラック
寸法(mm)
250×100×40
材質
上質牛革
種別
4丁用
仕様
専用ベルト付き(腰巻き&肩掛け兼用)、裏面にはgricoのロゴ入り
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75822566
-
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください