ディーズプロダクト
DEEDS GUZ変形オフセットシザー 抗菌モデル
フィット感抜群のオフセットハンドル
材質
440C
穴サイズ(mm)
(指穴)動刃23×17、静刃20×17
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(inch)
全長(mm)
刃渡り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75822663
-
5.5
161
66
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
75822679
-
6
171
74
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください