ディーズプロダクト
DEEDS GUZ変形オフセット630CT 2段刃セニング 抗菌モデル
「抗菌性」「抗ウイルス性」「防カビ性」「防藻性」などに優れた高機能抗菌メッキをセニングに施した抗菌セニングです。
従来の銀、酸化チタン処理と比べて、10倍以上の抗菌性と装飾性を兼ね備えています。
材質
440C
寸法(inch)
6
全長(mm)
171
刃渡り(mm)
75
目数
30
仕様
カット率:約25%
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75822688
-
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください