大東電機工業
スライヴ 535Z-H
コード式タイプ
パワフル駆動で低速でもよく刈れるヘアークリッパー。
長時間の作業でも疲れにくい軽量ボディ。
高速、低速の2段階スピード切り替えモデル。
質量(g)
250
ストローク数(回/分)
High:約1800、Low:約1550
コード長さ(m)
2.5
付属品
オイル、ブラシ
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75824027
刃なし
ブラック
¥
25,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
75824045
刃なし
バイオレット
¥
25,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
75824018
2mm刃付
ブラック
¥
29,400
取扱い終了
75824036
2mm刃付
バイオレット
¥
29,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください