大東電機工業
スライヴ 556
90分使用可能《2時間フル充電時》
コードレス(充電式タイプ
従来品「555」が、より使いやすいスライド式スイッチタイプになって新登場。
静音性に優れたハイテクモーター搭載。
パワフルな高速回転モデル。
使用可能時間(分間)
90
充電時間(時間)
2
質量(g)
300
使用電池
リチウムイオン電池
付属品
充電器、スペアバッテリー、オイル、ブラシ
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75824097
刃なし
ブラック
¥
34,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
75824106
刃なし
ピンク
¥
34,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
75824079
2mmチタン刃付
ブラック
オープン
取扱い終了
75824088
2mmチタン刃付
ピンク
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください