Y.S.PARK(ワイエスパーク)
Y.S.PARK 刈り上げコーム YS-s282
より薄い刈り上げに。スリムタイプのクリッパーコーム。
全長(mm)
240
材質
ポリエーテルイミド
耐熱温度(℃)
220
厚さ(mm)
歯:約2.5
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75824867
-
ブルー
¥
1,500
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
75824849
-
ホワイト
¥
1,500
取扱い終了
75824858
-
ブラック
¥
1,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください