クレイツ イオンドライヤー SD-1200

クレイツ イオンドライヤー SD-1200 - クレイツ
(1件のレビュー)

「性能」「仕上がり」「価格」のトータルバランスを追求したスタンダードドライヤー
長時間のサロンワークでも、手や腕への負担を軽減できる軽量設計だから、女性にもおすすめ。
また、強めの風力だからロングヘアでも短時間で乾かせ、効率的なサロンワークを可能にします。

消費電力(W)1200質量(g)650電源コード(m)3径(Φmm)口先:40付属品ノズルホワイト内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75825253-
8,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75825253
2023-01-22
用途: 乾燥用(髪以外・・・)
自動車・二輪車・自転車関連業

1200Wですが風量は満足です。吹出口の巾広が決め手。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする