クレイツ
クレイツ イオンホットカーラー CIH-W06
高いキープ力で、毛先まで「うるおい」と「ツヤ」のあるカールを実現。
質量(g)
830
付属品
Lカーラー(Φ35mm)×4本、Mカーラー(Φ30mm)×4本、Sカーラー(Φ25mm)×4本、クリップ×12個、ソフトケース×1
消費電力(W)
40~45
本体寸法(mm)
40×110×140
立ち上がり時間
約5分
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75825269
-
¥
10,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください