ワコウ
ワコウ No.1510 シワキッズカッティングクロス
シワ加工・帯電防止加工で細かな毛がサラッと落ちる子供用カットクロス。
首廻り(cm)
46
材質
ナイロン100%タフタ
長さ(cm)
150
幅(cm)
135
前身丈(cm)
96
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75825619
-
ホワイト
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
75825628
-
ピンク
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
75825637
-
ブルー
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください