ELPA
耐雷サージ USBポート付 丸形 集中スイッチ付タップ 4個口
スマートフォンを3台同時充電可能(USBポート)
ブレーカー内蔵集中スイッチ
誘導雷を吸収し、雷から接続機器を守る
AC差込口のホコリ防止
火災や感電を防ぐ
スッキリ配線L型プラグ
用途
屋内専用 国内専用
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
-10~40
スイッチ
一括集中スイッチ
定格
AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大3.4A(1ポート最大2.4A)
電力(W)
AC差込口合計:1400まで
コンセント個数
4
コンセント形状
2P
コネクタ形状
USB、Aタイプ(メス)
電源コード(m)
2
機能
雷ガード
USBポート
3
雷ガード
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75826626
WLS-LS402RUSB(W)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください