もてなしライト 据置(角) 明暗人感センサー付 白色電球色切り替え可能 乾電池式

もてなしライト 据置(角) 明暗人感センサー付 白色電球色切り替え可能 乾電池式 - ELPAもてなしライト 据置(角) 明暗人感センサー付 白色電球色切り替え可能 乾電池式 - ELPAもてなしライト 据置(角) 明暗人感センサー付 白色電球色切り替え可能 乾電池式 - ELPAもてなしライト 据置(角) 明暗人感センサー付 白色電球色切り替え可能 乾電池式 - ELPAもてなしライト 据置(角) 明暗人感センサー付 白色電球色切り替え可能 乾電池式 - ELPAもてなしライト 据置(角) 明暗人感センサー付 白色電球色切り替え可能 乾電池式 - ELPAもてなしライト 据置(角) 明暗人感センサー付 白色電球色切り替え可能 乾電池式 - ELPAもてなしライト 据置(角) 明暗人感センサー付 白色電球色切り替え可能 乾電池式 - ELPA

乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能
シーンに合わせて光色を白色電球色に切替可能
人に反応し、自動で点灯
周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付
選べる点灯モード
ON:常時点灯します。
OFF:消灯します。
AUTO:自動的に検知し、約12秒間点灯します。

幅(mm)84高さ(mm)151質量(g)約171(電池除く)奥行(mm)88(最大値)電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)全光束(Lm)白色45/電球色40照度(Lx)点灯開始:約5~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)光源色白色LED/電球色LED電池寿命ON:約30時間、AUTO:約2年(1日10回点灯時)(※アルカリ乾電池使用時、電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。)点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)(※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。)アズワン品番65-2322-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75826714HLH-2204
オープン
2,563
2,819(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする