曜日別特売

コンセントを無駄なく差せるスリム回転USBタップ 急速充電 4個口 2ポート

コンセントを無駄なく差せるスリム回転USBタップ  急速充電 4個口 2ポート - ELPAコンセントを無駄なく差せるスリム回転USBタップ  急速充電 4個口 2ポート - ELPAコンセントを無駄なく差せるスリム回転USBタップ  急速充電 4個口 2ポート - ELPAコンセントを無駄なく差せるスリム回転USBタップ  急速充電 4個口 2ポート - ELPAコンセントを無駄なく差せるスリム回転USBタップ  急速充電 4個口 2ポート - ELPAコンセントを無駄なく差せるスリム回転USBタップ  急速充電 4個口 2ポート - ELPAコンセントを無駄なく差せるスリム回転USBタップ  急速充電 4個口 2ポート - ELPAコンセントを無駄なく差せるスリム回転USBタップ  急速充電 4個口 2ポート - ELPA

スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)
差込口が回転することで、無駄なく差せる
雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付
耐トラッキングカバーで電気火災を予防
コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線
仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能
安全キャップ付属
スッキリ配線できるスイングプラグ
コードは保護被覆付安全構造

コネクタ形状USB、Aタイプ(メス)電力(W)AC差込口合計:1400までスイッチ一括集中スイッチコンセント形状2Pコンセント個数4機能耐トラッキング定格AC100V、14A、DC5V、合計2.4A(1ポート最大2.4A)付属品仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個、USBポート使用温度範囲(℃)-10~40雷ガードあり耐トラッキングあり内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
USBポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75826757WBS-SL402USB(W)22ホワイト
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
75826766WBS-SL402USB(BK)22ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
75826775WBS-SL402USB(WD)22木目
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする