曜日別特売

紙パック不要 軽量1.2kg サイクロンクリーナー(スティック/ハンディ)

紙パック不要 軽量1.2kg サイクロンクリーナー(スティック/ハンディ) - ベルソス紙パック不要 軽量1.2kg サイクロンクリーナー(スティック/ハンディ) - ベルソス紙パック不要 軽量1.2kg サイクロンクリーナー(スティック/ハンディ) - ベルソス紙パック不要 軽量1.2kg サイクロンクリーナー(スティック/ハンディ) - ベルソス

紙パック不要なため経済的なサイクロンクリーナー。
お掃除する場所に合わせてスティック、ハンディにできます。
軽量ボディと相まってラクラクお掃除。
本体重量が約1.2kgと軽量でコードも約4mと長いので家庭はもちろんオフィスや店舗などでもご使用いただけます。
ゴミはダストカップ下から簡単にゴミ捨てできるうえ、ダストカップは洗うこともできるので衛生的です。
スティックタイプ、ハンディタイプと用途に合わせてお使いいただける軽量ボディのサイクロン掃除機。ちょっと気になったゴミを手軽にお掃除できます。

用途オフィス、店舗、お部屋、階段、廊下吸込仕事率(W)70集塵方式サイクロン式本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)11×29×20質量(kg)1.2電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)4ダストボックス容量(L)0.5消費電力(W)350運転音(dB)75セット内容本体、伸縮パイプ、フロアノズル、すき間ノズル(ブラシ)、取扱説明書(保証書)内容量1台
注意
※本商品は屋内用です。屋外では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75826888VS-7301
オープン
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする