曜日別特売

感知式 LEDバーライト 調光機能付き

感知式 LEDバーライト 調光機能付き - ロジック感知式 LEDバーライト 調光機能付き - ロジック感知式 LEDバーライト 調光機能付き - ロジック感知式 LEDバーライト 調光機能付き - ロジック感知式 LEDバーライト 調光機能付き - ロジック感知式 LEDバーライト 調光機能付き - ロジック感知式 LEDバーライト 調光機能付き - ロジック感知式 LEDバーライト 調光機能付き - ロジック
(3件のレビュー)

ワイヤレスで場所を選ばず使える!手かざしで簡単に点灯するLEDセンサーライト
バッテリー充電タイプで完全ワイヤレスを実現した楽々使えるライトです。
感知式採用でスタイリッシュに
受光部に手を近付けるとライトのオンオフを、2秒以上手をかざすと調光機能が働きます。
スイッチで操作するタイプと違い、煩わしい操作もなく、簡単操作が可能に。
必要な場所に必要な「光」を。
クローゼットの中は光が届かない場所の1つ。
そこにこちらを設置すれば、手をかざすだけでストレスフリー。
場所を選ばず使える
固定方法は2パターンから選べます。
背面マグネット固定
本体背面はマグネットになっており、金属部分であればどこでも設置可能に。
固定金具固定
付属の金属金具を取り付け、そこに本体を取り付けます。
磁力の効かない所に取りつける際に便利。
薄くとけこみスタイリッシュ
厚みは約1cmと抑える事で、設置場所もより広がります。
間接照明などの目立たせない「光」としての本領が発揮されます。
ワイヤレスでどこでも使える
バッテリーに充電するタイプで、ワイヤレスを実現。
着脱との相性も抜群です。
付属のコードをご使用いただき充電可能です。

電球の種類LED電圧(V)5/DC、USB-Micro USBLED3014SMDセンサー手かざし(2秒以上手かざしで調光)付属品USB-Micro USBケーブル 0.3m仕様CRI:>80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本体を電化製品等に近づけないでください。
※磁力の効きにくい場所への固定はご注意ください。
※両面テープを取り外す際は壁紙など剥がれにご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
サイズ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
寸法(長さL×幅W)(mm)
バッテリー容量(mAh)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※ワイヤレスで場所を選ばず使える!手かざしで簡単に点灯するLEDセンサーライト。バッテリー充電タイプで完全ワイヤレスを実現した楽々使えるライトです。75826897LG-LED-S-BAR40-SV340シルバー400×40×9(突起部除く(スイッチ))照明部分:370×301500170
3,580
3,500
3,850(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
※ワイヤレスで場所を選ばず使える!手かざしで簡単に点灯するLEDセンサーライト。バッテリー充電タイプで完全ワイヤレスを実現した楽々使えるライトです。75826924LG-LED-S-BAR20-BK1.520ブラック236×40×9(突起部除く(スイッチ))照明部分:204×30110090
2,980
2,898
3,188(税込)
当日出荷
75826906LG-LED-S-BAR40-BK340ブラック400×40×9(突起部除く(スイッチ))照明部分:370×301500170
3,580
取扱い終了
75826915LG-LED-S-BAR20-SV1.520シルバー236×40×9(突起部除く(スイッチ))照明部分:204×30110090
2,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75826924
2023-11-29
用途: 夜間作業時
サービス業

人感センサーや照度センサーではなく、手を近づけるとオンオフできることや、磁石が背面にあり、使い勝手が非常に良い。

対象商品 : 75826924
2024-01-31
用途: 車内灯
運輸・通信業

明るさ、センサーの反応も中々いい感じです。
車内灯として使用するので、出来れば取り付けマグネットの位置がセンターにあると良かったです。

対象商品 : 75826906
2022-06-16
用途: キッチンカウンターに使用
デルタ電子株式会社

上部に棚のあるキッチンカウンターへ取付。天井照明では上部の棚が影となりちょっと暗く感じていた。配線不要なので取り付けがとても簡単。キッチンカウンターでの作業時のみ点灯させるので充電は1か月に1回程度です。感知式のON/OFFなので手が濡れていたも問題ありません。希望としては暖色系の発光色あると良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする