曜日別特売

AM/FMデジタルラジオ

AM/FMデジタルラジオ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

万が一の有事に安心な「SOSサイレン」「LEDライト」「USB電源出力」など防災機能を搭載したポータブルラジオです。
わずか94gのポケットサイズながら、バックライトを搭載した大きな文字液晶&最大1Wのスピーカー音量で普段使いにも抜群の使いやすさです。
乾電池(アルカリ推奨)とUSBの2電源で安心。簡易的にスマホ等への給電も可能です。
アラーム(ブザーまたはラジオ)&スリープ機能付きで時計としても優秀です。
多機能を迷わず使いこなせる大きなボタンで機械が苦手な方にもおすすめです。

用途防災備蓄品としてもおすすめ電源単4乾電池×3(別売り/アルカリ推奨)・DC5V1A(microUSB給電)出力端子USB5V/0.5A(緊急時電源出力)入力端子5V/microUSB(電源供給用)機能【ラジオ(AM/FM)】AM/FM/ワンセグ(音声のみ)・ATS選局・手動選局・プリセットメモリ(AM/FM最大50局)・お気に入りボタン(5ch)、【防災】SOS(LEDライト連動緊急サイレン)・非常用LEDライトアンテナ伸縮稼働型ロッドアンテナ連続使用時間(分)【AM/FMラジオ】約16(アルカリ乾電池・内蔵スピーカー音量/中)/約19(アルカリ乾電池・イヤホン音量/最大)※使用環境により異なる時計機能アラーム(ラジオまたはブザー)、スヌーズ、スリープその他液晶バックライト、イヤホン端子、誤作動防止ロック外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×23×109質量(g)約94付属品取扱説明書、ストラップ、収納袋保証期間1年ガンメタリック受信周波数AM/FM内容量1台
注意
※電池、USBケーブルの付属はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75827064EMR-700
オープン
8,998
9,898(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする