スモイル
食品添加物規格に合格、日本薬局方試験及び化粧品原料基準に適合する高い信頼性。
無色透明、無味無臭で無蛍光です。
紫外吸光度が極めて低く、高純度です。
化学的に安定した、不活性、不極性飽和炭化水素です。
皮膚刺激性がほとんど無く、人体にやさしい安全性。
優れた潤滑性、軟化性、可塑性、浸透性、乳化性と、気泡性防止にもはたらくなど、応用しやすい性質です。
用途化粧品原料 クレンジング・ヘアー・ハンド等各種クリーム基材 ヘアートリートメント等ヘアケア製品基材医薬、医療 軟膏、クリーム、パップ剤化学 石油樹脂、各種エラストマー可塑剤製紙 紙容器、食品包装紙、濡れティッシュ等ハウスホールド製品その他 ホットメルト接着剤、コンプレッサーオイル、食品関連各種機械オイル
色無色透明
香味なし
引火点(℃)184
密度(g/cm3)0.843
流動点(℃)-12.5
炭素量平均:23
平均分子量323
動粘度測定範囲(mm2/s{cSt})12.56/40℃、(37.78℃/SUS)72.09
反応中性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
内容量1缶(16.8kg)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 7,000 / 税込 ¥ 7,700 |
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07