シンワ測定
ポール標尺 アルミ製 50cm 巾60mm 伸縮式2m2段
撮影が困難な高所でもポールを伸ばしてヒビや剥離している箇所などに直接当てて計測できます。
用途
高所の現場記録や写真撮影に
本体寸法(mm)
1260×125×65(収納時)
寸法(mm)
500×60×6(標尺)
質量(g)
785
材質
【ポールアルミ部】本体:アルミ/先端部:ポリプロピレン樹脂・鉄/ジョイント:ナイロン樹脂、【標尺】本体:アルミ/先端部:ポリプロピレン樹脂、【標尺取付部】本体:鉄(クロムめっき)・ポリアセタール樹脂、【ポールジョイント部】本体:アルミ/ノブボルト:ポリプロピレン樹脂・炭素鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75827414
76937
¥
12,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【シンワ測定】ポール標尺 アルミ製 50cm 巾60mm 伸縮式2m2段 製品紹介
参考になった