サンゲツ
壁紙 SPシリーズ あんしんシリーズ SP-2807
シャビーテイストにあわせやすい、ライトグレーの塗り調。
柄に方向性がなく、天井にもお使いいただけます。
タイプ
厚無地タイプ
材質
塩化ビニル樹脂系壁紙
規格
SV規格(壁紙製品標準規格)、JIS規格(JIS A 6921)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
リピート(mm)
タテ320、ヨコ464(無地貼可・エンボスリピート)
種別
準不燃
防火種別
2-3
幅(cm)
92.5
仕様
撥水コート、防カビ、抗菌、表面強度アップ
注意
※糊はついていません。
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75829006
SP-2807
1巻(1m)
1
¥
600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
75829015
SP-2807
1巻(2m)
2
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
車上渡し
75829024
SP-2807
1巻(3m)
3
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
75829033
SP-2807
1巻(4m)
4
¥
2,400
取扱い終了
返品不可
車上渡し
75829049
SP-2807
1巻(5m)
5
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
75829058
SP-2807
1巻(6m)
6
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
75829067
SP-2807
1巻(7m)
7
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
車上渡し
75829076
SP-2807
1巻(8m)
8
¥
4,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
75829085
SP-2807
1巻(9m)
9
¥
5,400
取扱い終了
返品不可
車上渡し
75829094
SP-2807
1巻(10m)
10
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
75829103
SP-2807
1巻(11m)
11
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
75829119
SP-2807
1巻(12m)
12
¥
7,200
取扱い終了
返品不可
車上渡し
75829128
SP-2807
1巻(13m)
13
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
75829137
SP-2807
1巻(14m)
14
¥
8,400
取扱い終了
返品不可
車上渡し
75829146
SP-2807
1巻(15m)
15
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
75829155
SP-2807
1巻(16m)
16
¥
9,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
75829164
SP-2807
1巻(17m)
17
¥
10,200
取扱い終了
返品不可
車上渡し
75829173
SP-2807
1巻(18m)
18
¥
10,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
75829189
SP-2807
1巻(19m)
19
¥
11,400
取扱い終了
返品不可
車上渡し
75829198
SP-2807
1巻(20m)
20
¥
12,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
75829207
SP-2807
1巻(25m)
25
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
75829216
SP-2807
1巻(30m)
30
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
75829225
SP-2807
1巻(35m)
35
¥
21,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
75829234
SP-2807
1巻(40m)
40
¥
24,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
75829243
SP-2807
1巻(45m)
45
¥
27,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
75829259
SP-2807
1巻(50m)
50
¥
30,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください