曜日別特売

ACコードスリムクリーナー

ACコードスリムクリーナー - CCPACコードスリムクリーナー - CCPACコードスリムクリーナー - CCPACコードスリムクリーナー - CCP

ハンディでも使える2WAY。
ソファや棚、デスク周りなど場所に合わせて楽々お掃除。
コード式だから強い吸引力。
家じゅうきれいに。
取り回しがしやすいスリム設計。
手元重心のスリム設計なので取り回しがしやすく、高いところにもノズルを向けやすい家中丸ごとお掃除。
紙パック不要なので経済的。
ダストケースも水洗い出来て清潔。
2in1隙間ノズル付きなので場所や狭い隙間も簡単お掃除。
壁掛けアタッチメント付きで壁に立てかけて収納可能。
使いたいときにいつでもすぐに使える。

集塵容量(L)0.2吸込仕事率(W)74集塵方式ダストケース(ダストボックス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×198×1105(フロアノズル/パイプ取付時)質量(kg)1.7付属品2in1すき間ノズル、壁掛けアタッチメントブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)400運転音(dB)約80コード長さ(m)約4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75854784CM-AC98-BK
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする