オイル革手内綿セミロング

オイル革手内綿セミロング - 久冨勝オイル革手内綿セミロング - 久冨勝オイル革手内綿セミロング - 久冨勝オイル革手内綿セミロング - 久冨勝

牛床皮のセミロングストレートタイプ。
オイル加工で柔らかさアップ。
ケブラー糸で縫製しているので耐熱・耐久性があります。
内綿タイプなので汗を吸い取り快適。
親指の付け根部分に黒当て補強付き。
自分好みの色を選べる4色展開。

内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(cm)
中指長(cm)
材質
加工
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75854827HK313約28.5約8.5牛床皮ブラックオイル加工耐熱性・耐久性袖なしアテ付き1
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
75854836HK313約28.5約8.5牛床皮ブラウンオイル加工耐熱性・耐久性袖なしアテ付き1
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
75854845HK313約28.5約8.5牛床皮ボルドーオイル加工耐熱性・耐久性袖なしアテ付き1
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
75854854HK313約28.5約8.5牛床皮マスタードオイル加工耐熱性・耐久性袖なしアテ付き1
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする