曜日別特売

くつ裏の除菌スタンプ台「キラースタンプ」

くつ裏の除菌スタンプ台「キラースタンプ」 - ミクロくつ裏の除菌スタンプ台「キラースタンプ」 - ミクロくつ裏の除菌スタンプ台「キラースタンプ」 - ミクロくつ裏の除菌スタンプ台「キラースタンプ」 - ミクロくつ裏の除菌スタンプ台「キラースタンプ」 - ミクロくつ裏の除菌スタンプ台「キラースタンプ」 - ミクロ

くつ裏の除菌スタンプ台。

厚さ(mm)24材質シリコンゴム、特殊不織布シート、特殊ネット寸法(cm)45.3×45.3(踏みつけ可能ベース35×35)質量(kg)2.2種別除菌マット機能除菌内容量1枚
注意
※除菌水は同梱されておりません、別途ご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75854793Killer Stamp
32,400
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,100/税込¥2,310
北海道地方1¥2,100/税込¥2,310
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする