ミクロ
くつ裏の除菌スタンプ台「キラースタンプ」用 消耗品
厚さ(mm)
24
材質
シリコンゴム、特殊不織布シート、特殊ネット
寸法(cm)
45.3×45.3(踏みつけ可能ベース35×35)
質量(kg)
2.2
原材料
純水・次亜塩素酸ナトリウム・pH調整剤(希塩酸)
濃度(ppm)
200(塩素)
使用期間
製造日より6ヶ月
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75854818
キラーマット&シートセット
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
北海道地方
1
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません