曜日別特売

24Vコードレスシリーズ共通バッテリー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付)

24Vコードレスシリーズ共通バッテリー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付) - YARD FORCE
(2件のレビュー)

YARD FORCE 24Vコードレスシリーズ共通バッテリー (残量ケージ付)
24VのハイパワーにパワーアップしたYARDFORCEコードレスシリーズ共通24V2.0Ahリチウムバッテリーです。
80分急速充電可能。
残量のわかるゲージランプ付きです。

適合PSE適合認証済バッテリー適合機種LS C17-JP / LS C21P-JP / LC C16-JP / LE C20-JP / LS C18-JP / LV CS16-JPセット内容バッテリー本体質量(g)約464バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)内容量1個
注意
※バッテリーを雨中や湿気の多いところで使用したり放置しないでください。
※リチウムバッテリーの特性により、バッテリーを完全に放電させますと、バッテリー寿命が大幅に低下する恐れがあります。
※充電器は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7585536924VBAT-LTE242.0
オープン
7,900
8,690(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75855369
2022-10-20
用途: 高枝伐採
その他業種

充電器がコンパクトで良い。他社の専用充電器はかさばる。

対象商品 : 75855369
2022-10-09
用途: 山や畑の木の伐採に、家の前の桜の使いました使いました
建設業・工事業

大変よく切れるし、バッテリーも長くもち、サブのバッテリが必要ないよう
新しいチェーンを追加でたのもうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする