24V 3mコードレス高枝電動のこぎりライト (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/日本製 枝切りブレード刃搭載)

24V 3mコードレス高枝電動のこぎりライト (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/日本製 枝切りブレード刃搭載) - YARD FORCE24V 3mコードレス高枝電動のこぎりライト (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/日本製 枝切りブレード刃搭載) - YARD FORCE24V 3mコードレス高枝電動のこぎりライト (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/日本製 枝切りブレード刃搭載) - YARD FORCE24V 3mコードレス高枝電動のこぎりライト (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/日本製 枝切りブレード刃搭載) - YARD FORCE24V 3mコードレス高枝電動のこぎりライト (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/日本製 枝切りブレード刃搭載) - YARD FORCE24V 3mコードレス高枝電動のこぎりライト (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/日本製 枝切りブレード刃搭載) - YARD FORCE24V 3mコードレス高枝電動のこぎりライト (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/日本製 枝切りブレード刃搭載) - YARD FORCE24V 3mコードレス高枝電動のこぎりライト (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/日本製 枝切りブレード刃搭載) - YARD FORCE
(4件のレビュー)

YARD FORCE 24V 3mコードレス高枝電動のこぎりライト (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/日本製ブレード刃搭載)
軽い! 長い!作業がラクになって早い!しかもパワフル24Vリチウムイオンバッテリー搭載!
とにかく軽てパワフルストロークで身長合わせ3メートル以上の高枝もグングン切断していく気持ち良さが更に魅力のYARDFORCE 3m高枝電動のこぎりライト新登場です!
長さは、YARDFORCE高枝全シリーズ最長となる3mにも関わらず、2.6kgの軽量化に成功。
そのカギが日本初上陸の24Vバッテリー!
新開発の24V電池によって、軽量小型モーターで!パワーとスタミナを実現しました。
1回80分の急速フル充電で35分も連続稼働(※無負荷作動時間)。
直径20mmの枝なら、なんと340本も切断できるパワーとスタミナです。だから作業がラクなうえに時短にも繋がります。
ブレード刃は、国内刃物で有名な兵庫県三木産を採用して切れ味を追求しました。
もちろん、本体機能性は初心者にも使いやすい安全・便利機能も充実しています。
国内刃物で有名な兵庫県三木産のブレード刃を採用して切れ味を追求。
コードレスながらストローク数は0~2700回/分で最大15cm径の太高枝をみるみる切断します。
24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。
充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。
ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。

最大切断径(Φmm)150セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、日本製のこぎり(レシプロソー刃)、ショルダーベルト、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)組立時最小:約90×150×1620、延長ポール取付時:約90×150×2580~3050質量(g)本体:約2200、バッテリー:約440材質樹脂、アルミ、スチール他バッテリー電圧(V)24バッテリー容量(Ah)2.0バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)充電時間(分)フル:約80稼働時間(分)(無負荷作動時)約35連続作動ブレード搭載:日本製トリプル3D刃ストローク数(回/分)0~2700ストローク長(mm)20安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ電源タイプ充電式内容量1セット
注意
※先端のこぎり(レシプロソー刃)の刃先等には十分ご注意ください。
※本体重さ:約2.6Kg(刃およびヘッドモーター側重調子となります、ヘッド側ユニット重量は約1Kg)です。
※切断する高枝の木・竹の種類により柔らかい枝竹や硬い枝竹があり、レシプロソー(のこぎり)刃での切断スピードもそれに比例します。
※ストローク動となるレシプロソー(のこぎり)刃の特長上、ツルの様な柔らかいしなる枝は切り辛くなります。
※負荷を掛けた時のストローク刃の切断力において電動式とエンジン式との比較では、電動式は力強いエンジン式のストローク刃切断力とは特性上比較出来ず劣る場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75855457LS C21P-JP
オープン
18,000
19,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,450/税込¥1,595
沖縄地方数量1につき¥2,700/税込¥2,970
離島数量1につき¥1,450/税込¥1,595
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-05
用途: さくらの木の枝を剪定。
有限会社松原商店卸売・小売業

かなり上部の枝を切ったので抱えるというより持ち上げながらの
使用となった為、重たさは感じました。切れ味は抜群で慣れれば
使いやすくなりそうです。もう少しでも軽くなればよいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 75855457
2023-10-27
用途: 庭木の剪定・果樹の枝打ち等
松尾建築建設業・工事業

長さはあるしその上軽いので持運びの際とか枝打ち等に機動力を発揮出来ております。
今までは脚立を持ち運びする等厄介でしたが今では大変助かっております。

1が参考にしています
対象商品 : 75855457
2022-11-11
用途: 梅、柿の木剪定
株式会社インティ卸売・小売業

アームが三段階で伸び、高所の細枝もなんなく切れました。
バッテリーも充分満足でき作業効率が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 75855457
2022-08-07
用途: 高枝切り

軽量ですが、とてもパワーがありました。気持ちがよく作業がはかどりました。バッテリーを予備に購入しておくといいとおもいました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする