3m剪定ポールバリカン (ロングポールヘッジトリマー)「新開発3Dブレード刃搭載/100V電源20mコード付」

3m剪定ポールバリカン (ロングポールヘッジトリマー)「新開発3Dブレード刃搭載/100V電源20mコード付」 - YARD FORCE3m剪定ポールバリカン (ロングポールヘッジトリマー)「新開発3Dブレード刃搭載/100V電源20mコード付」 - YARD FORCE3m剪定ポールバリカン (ロングポールヘッジトリマー)「新開発3Dブレード刃搭載/100V電源20mコード付」 - YARD FORCE3m剪定ポールバリカン (ロングポールヘッジトリマー)「新開発3Dブレード刃搭載/100V電源20mコード付」 - YARD FORCE3m剪定ポールバリカン (ロングポールヘッジトリマー)「新開発3Dブレード刃搭載/100V電源20mコード付」 - YARD FORCE3m剪定ポールバリカン (ロングポールヘッジトリマー)「新開発3Dブレード刃搭載/100V電源20mコード付」 - YARD FORCE3m剪定ポールバリカン (ロングポールヘッジトリマー)「新開発3Dブレード刃搭載/100V電源20mコード付」 - YARD FORCE

YARD FORCE 3m剪定ポールバリカン (ロングポールヘッジトリマー)「新開発3Dブレード刃搭載/100V電源20mコード付」
背の高い生垣や植木のお手入れがラクな姿勢で出来ると大人気の「バリカン」シリーズから本体長さ最長の3mモデルが新登場!
最短作業長本体1.8m目線に近い高さから全最長3m(身長合わせれば3m以上)の高さまで、
高枝ロングポール電動バリカン(ロングポールヘッジトリマー)なのに、
女性でも作業ラクラクな2.3kg(電源コード含まず)と超軽量な本体ポールで高いところも簡易的にお手入れが出来ます。
切れ味抜群で好評の新開発3Dブレードで、伸びた枝をスーッとなぞるだけで剪定OK。
100V電力供給式(20mコード付き)なので力強くバッテリー切れの心配もなく、
広いお庭での長時間作業でも安心して作業できます。
8段階のヘッド角度調整で場所に合った作業が可能となり、ヘッドが真下(ポールと並行)に折りたためるので、
車での持ち運びや収納時もコンパクトになります。
側面や低い生垣~高い生垣までポールを伸縮して広範囲にお手入れ可能、ル伸縮は140~300cmまでOK!
新開発3Dブレードでなぞるだけでラクにスーッと切れる
軽量2.3Kg (電源コード含まず)
8段階のヘッド角度調整で場所に合った作業が可能
20m電源コード付なので広いお庭のお手入れでもOK
ヘッドを折りたためば最長1.4mとコンパクトになるのでお車での運搬にもOK

刈込み幅(mm)300最大切断径(Φmm)10(樹木によって異なる)セット内容本体(20m電源コード付)、バリカン刃カバー、ショルダーベルト、手袋、保護メガネ、取扱説明書(保証書)寸法(幅W×高さH)(cm)本体:約10×14質量(kg)本体:約2.3( 電源コード含まず)材質樹脂、アルミ、他ストローク数(min-1[回/分])1400電源(V)家庭用電源AC100安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ消費電力(W)70長さ(cm)約140~300電源コード(m)20電源タイプAC電源式内容量1セット
注意
※先端のバリカン刃(ヘッジトリマー刃)の刃先等には十分ご注意ください。
※ご使用の前に取扱い説明書を良くお読み頂き、ご理解頂いてからご使用ください。
※生垣剪定する植木種類枝太さによって柔らかい枝や硬い枝があり、バリカン(ヘッジトリマー)刃での生垣剪定作業スピード等もそれに比例します。
※最大切断可能細枝径10mmは、硬さの違う枝木によって切断可否が異なります。
※バリカン(ヘッジトリマー)の特長上、網目に入り乱れた硬いツルの様な絡み枝は切り辛くなる場合があります。
※負荷を掛けた時の刃の切断力において、電動式とエンジン式との比較では電動式(モーター)は力強いエンジン式の切断力とは動力特性上比較出来ず劣る場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75855466EH-N32-JP
オープン
18,000
19,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,650/税込¥2,915
沖縄地方数量1につき¥3,100/税込¥3,410
離島数量1につき¥2,650/税込¥2,915
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする