つっぱり式カーテンレール【レール2本 支柱3本】

つっぱり式カーテンレール【レール2本 支柱3本】 - YAMAZEN(山善)つっぱり式カーテンレール【レール2本 支柱3本】 - YAMAZEN(山善)つっぱり式カーテンレール【レール2本 支柱3本】 - YAMAZEN(山善)つっぱり式カーテンレール【レール2本 支柱3本】 - YAMAZEN(山善)つっぱり式カーテンレール【レール2本 支柱3本】 - YAMAZEN(山善)つっぱり式カーテンレール【レール2本 支柱3本】 - YAMAZEN(山善)つっぱり式カーテンレール【レール2本 支柱3本】 - YAMAZEN(山善)つっぱり式カーテンレール【レール2本 支柱3本】 - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

L字仕様で簡易スペースを作れる突っぱり式のカーテンレール。支柱3本とレール2本のセット。
何もない空間に仕切った小部屋や間仕切りが作れる、L字型のカーテンレール。設置は工具不要でラクラク。
しっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式。天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き。
天井より約15cm下からカーテン設置可能。サボテン型フック3個付き。

用途カーテンレール、仕切り、目隠しとして(天井伸縮つっぱり棒間仕切りL字)耐荷重(kg)カーテンレールバー8、フック各5、全体18材質本体:スチール、留め具:ポリプロピレン・ABS樹脂、滑り止め:エラストマー幅外寸(mm)1500~2730(カーテンレールバー)幅内寸(mm)1270~2500(カーテンレールバー)内容量1セット
注意
※ハトメ式のカーテンは対応していません。
※カーテンは付属されません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75855064WJC-721(MBK)L字設置のとき:1500~2730×1500~2730×1700~2800、直線設置のとき:2840~5300×100×1700~2800ブラック(ツヤなし)
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75855073WJC-721(MWH)L字設置のとき:1500~2730×1500~2730×1700~2800、直線設置のとき:2840~5300×100×1700~2800ホワイト(ツヤなし)
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75855073
2022-03-30
用途: パーティション代わりに。
株式会社F'sパートナー不動産業

なかなかいい感じです。まっすぐに設置さえできれば。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする