再生紙を使用し、環境に配慮したトイレットロール。ビル・オフィス・レジャー施設などのパブリックスペースで活躍。シングル。ミシン目なし。

用途トイレットペーパーとして(再生紙トイレ用品消耗品日用品まとめ買いケース販売)幅(mm)114タイプシングル種別芯なし材質再生紙シリーズコンフォート内容量1セット(60ロール)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7585508911231*60130【お届けダンボール】約57.5×46×36
12,240
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
7585509811250*60150【お届けダンボール】約60.5×37×48
14,160
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする