スコッティ ウェットティッシュ

スコッティ ウェットティッシュ - 日本製紙クレシアスコッティ ウェットティッシュ - 日本製紙クレシアスコッティ ウェットティッシュ - 日本製紙クレシアスコッティ ウェットティッシュ - 日本製紙クレシアスコッティ ウェットティッシュ - 日本製紙クレシアスコッティ ウェットティッシュ - 日本製紙クレシアスコッティ ウェットティッシュ - 日本製紙クレシアスコッティ ウェットティッシュ - 日本製紙クレシア

手軽に消毒できるアルコールタイプ。殺菌成分配合で見えないバイ菌をすばやく消毒。指定医薬部外品。ふんわり厚手の不織布シート。無香料。

用途ウェットティッシュとして(消毒まとめ買いスコッティ)商品タイプ携帯用成分アルコール効果殺菌・消毒材質レーヨン不織布シートサイズ(mm)140×200香り無香料シリーズスコッティ医薬品医療機器等法指定医薬部外品内容量1セット(30枚×24パック)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7585512577130×24
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする