日本製紙クレシア
スコッティ
スコッティ ノンアルコールウェットティッシュ
手肌にやさしいノンアルコール。持ち運びに便利な携帯用。天然除菌成分配合。ヒアルロン酸・尿素・11種の天然植物エキス配合。ふんわり厚手やわらかシート。パラベンフリー。無香料。
用途
ウェットティッシュとして(除菌ノンアルコールタイプまとめ買いスコッティ)
商品タイプ
携帯用
成分
ノンアルコール
効果
除菌
材質
レーヨン不織布
シートサイズ(mm)
140×200
香り
無香料
シリーズ
スコッティ
内容量
1セット(33枚×24パック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75855143
77074×24
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください