日本製紙クレシア
消毒ウェットタオル(詰め替え用)
手・指の消毒により、感染を予防。病院や介護現場でのご使用に。
用途
消毒ウェットタオルとして(ウェットティッシュお手拭き消毒感染対策)
商品タイプ
携帯用
効果
消毒
材質
レーヨン、ポリオレフィン
シートサイズ(mm)
140×200
エタノール濃度(v/v%)
79.15
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(100カット×20パック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75855177
64125*20
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください