軽量作業台(KH/350kg/抗菌・抗ウイルスポリエステル天板/H800/中棚・中板引出1段付)

軽量作業台(KH/350kg/抗菌・抗ウイルスポリエステル天板/H800/中棚・中板引出1段付) - サカエ軽量作業台(KH/350kg/抗菌・抗ウイルスポリエステル天板/H800/中棚・中板引出1段付) - サカエ軽量作業台(KH/350kg/抗菌・抗ウイルスポリエステル天板/H800/中棚・中板引出1段付) - サカエ軽量作業台(KH/350kg/抗菌・抗ウイルスポリエステル天板/H800/中棚・中板引出1段付) - サカエ軽量作業台(KH/350kg/抗菌・抗ウイルスポリエステル天板/H800/中棚・中板引出1段付) - サカエ軽量作業台(KH/350kg/抗菌・抗ウイルスポリエステル天板/H800/中棚・中板引出1段付) - サカエ軽量作業台(KH/350kg/抗菌・抗ウイルスポリエステル天板/H800/中棚・中板引出1段付) - サカエ軽量作業台(KH/350kg/抗菌・抗ウイルスポリエステル天板/H800/中棚・中板引出1段付) - サカエ

抗菌・抗ウイルス効果のあるパステル色の天板を使用したワークテーブルです。本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!!作業台下のデッドスペースを有効活用出来る中棚・中板・キャビネット(引出し)を標準装備しています。中棚は25mmピッチで高さ調整が可能です。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。キャビネットは左右どちらでも使い易い位置へセット可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様中棚・中板付、キャビネット1段付(NKL-S10W)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製・ネジ径M12×P1.75内容量1台
取扱説明書:(0.44MB) (0.23MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
全18種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75857548KH-38AVPWT2(天板)350、(中棚)50、(中板1枚)50、(引出)3090060080039抗菌・抗ウイルスポリエステルスチール(抗菌粉体塗装Ag+)パステルホワイトパールホワイトパールホワイト
100,100
88,980
97,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75857557KH-39AVPWT2(天板)350、(中棚)50、(中板1枚)50、(引出)3090075080041抗菌・抗ウイルスポリエステルスチール(抗菌粉体塗装Ag+)パステルホワイトパールホワイトパールホワイト
107,900
96,980
106,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75857566KH-49AVPWT2(天板)350、(中棚)50、(中板1枚)50、(引出)30120075080048抗菌・抗ウイルスポリエステルスチール(抗菌粉体塗装Ag+)パステルホワイトパールホワイトパールホワイト
120,600
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75857575KH-59AVPWT2(天板)350、(中棚)50、(中板1枚)50、(引出)30150075080057抗菌・抗ウイルスポリエステルスチール(抗菌粉体塗装Ag+)パステルホワイトパールホワイトパールホワイト
135,000
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75857584KH-69AVPWT2(天板)350、(中棚)50、(中板1枚)50、(引出)30180075080064抗菌・抗ウイルスポリエステルスチール(抗菌粉体塗装Ag+)パステルホワイトパールホワイトパールホワイト
146,400
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75857593KH-70AVPWT2(天板)350、(中棚)50、(中板1枚)50、(引出)30180090080073抗菌・抗ウイルスポリエステルスチール(抗菌粉体塗装Ag+)パステルホワイトパールホワイトパールホワイト
160,500
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75857609KH-38AVPBT2(天板)350、(中棚)50、(中板1枚)50、(引出)3090060080039抗菌・抗ウイルスポリエステルスチール(抗菌粉体塗装Ag+)パステルブルーパールホワイトパールホワイト
88,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75857618KH-39AVPBT2(天板)350、(中棚)50、(中板1枚)50、(引出)3090075080041抗菌・抗ウイルスポリエステルスチール(抗菌粉体塗装Ag+)パステルブルーパールホワイトパールホワイト
95,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75857627KH-49AVPBT2(天板)350、(中棚)50、(中板1枚)50、(引出)30120075080048抗菌・抗ウイルスポリエステルスチール(抗菌粉体塗装Ag+)パステルブルーパールホワイトパールホワイト
106,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75857636KH-59AVPBT2(天板)350、(中棚)50、(中板1枚)50、(引出)30150075080057抗菌・抗ウイルスポリエステルスチール(抗菌粉体塗装Ag+)パステルブルーパールホワイトパールホワイト
119,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75857645KH-69AVPBT2(天板)350、(中棚)50、(中板1枚)50、(引出)30180075080064抗菌・抗ウイルスポリエステルスチール(抗菌粉体塗装Ag+)パステルブルーパールホワイトパールホワイト
129,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75857654KH-70AVPBT2(天板)350、(中棚)50、(中板1枚)50、(引出)30180090080073抗菌・抗ウイルスポリエステルスチール(抗菌粉体塗装Ag+)パステルブルーパールホワイトパールホワイト
141,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75857663KH-38AVPGT2(天板)350、(中棚)50、(中板1枚)50、(引出)3090060080039抗菌・抗ウイルスポリエステルスチール(抗菌粉体塗装Ag+)パステルグリーンパールホワイトパールホワイト
88,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75857679KH-39AVPGT2(天板)350、(中棚)50、(中板1枚)50、(引出)3090075080041抗菌・抗ウイルスポリエステルスチール(抗菌粉体塗装Ag+)パステルグリーンパールホワイトパールホワイト
95,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75857688KH-49AVPGT2(天板)350、(中棚)50、(中板1枚)50、(引出)30120075080048抗菌・抗ウイルスポリエステルスチール(抗菌粉体塗装Ag+)パステルグリーンパールホワイトパールホワイト
106,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75857697KH-59AVPGT2(天板)350、(中棚)50、(中板1枚)50、(引出)30150075080057抗菌・抗ウイルスポリエステルスチール(抗菌粉体塗装Ag+)パステルグリーンパールホワイトパールホワイト
119,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75857706KH-69AVPGT2(天板)350、(中棚)50、(中板1枚)50、(引出)30180075080064抗菌・抗ウイルスポリエステルスチール(抗菌粉体塗装Ag+)パステルグリーンパールホワイトパールホワイト
129,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75857715KH-70AVPGT2(天板)350、(中棚)50、(中板1枚)50、(引出)30180090080073抗菌・抗ウイルスポリエステルスチール(抗菌粉体塗装Ag+)パステルグリーンパールホワイトパールホワイト
141,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~

商品説明動画

軽量作業台組立方法紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする