曜日別特売

軽量高さ調整作業台 抗菌パールホワイト(TKK8/200kg/ポリ天板/H800~H1000/中板・中棚付)

軽量高さ調整作業台 抗菌パールホワイト(TKK8/200kg/ポリ天板/H800~H1000/中板・中棚付) - サカエ軽量高さ調整作業台 抗菌パールホワイト(TKK8/200kg/ポリ天板/H800~H1000/中板・中棚付) - サカエ軽量高さ調整作業台 抗菌パールホワイト(TKK8/200kg/ポリ天板/H800~H1000/中板・中棚付) - サカエ軽量高さ調整作業台 抗菌パールホワイト(TKK8/200kg/ポリ天板/H800~H1000/中板・中棚付) - サカエ軽量高さ調整作業台 抗菌パールホワイト(TKK8/200kg/ポリ天板/H800~H1000/中板・中棚付) - サカエ軽量高さ調整作業台 抗菌パールホワイト(TKK8/200kg/ポリ天板/H800~H1000/中板・中棚付) - サカエ軽量高さ調整作業台 抗菌パールホワイト(TKK8/200kg/ポリ天板/H800~H1000/中板・中棚付) - サカエ軽量高さ調整作業台 抗菌パールホワイト(TKK8/200kg/ポリ天板/H800~H1000/中板・中棚付) - サカエ

使用場所を選ばない明るい色、パールホワイトのワークテーブルです。高さ800~1000mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!!
本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!作業台下のデッドスペースを有効活用出来る中棚・中板を標準装備しています。中棚は25mmピッチで高さ調整が可能です。
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。
天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様中棚・中板付RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製・ネジ径M12×P1.75内容量1台
取扱説明書:(0.44MB) (0.23MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75861355TKK8-096T2LW(天板)200、(中棚)50、(中板1枚)50900600800~100036ポリエステルスチール(抗菌粉体塗装Ag+)パールホワイトパールホワイトパールホワイト
92,000
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75861364TKK8-097T2LW(天板)200、(中棚)50、(中板1枚)50900750800~100039ポリエステルスチール(抗菌粉体塗装Ag+)パールホワイトパールホワイトパールホワイト
99,100
88,980
97,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75861373TKK8-127T2LW(天板)200、(中棚)50、(中板1枚)501200750800~100046ポリエステルスチール(抗菌粉体塗装Ag+)パールホワイトパールホワイトパールホワイト
112,700
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75861389TKK8-157T2LW(天板)200、(中棚)50、(中板1枚)501500750800~100055ポリエステルスチール(抗菌粉体塗装Ag+)パールホワイトパールホワイトパールホワイト
128,400
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75861398TKK8-187T2LW(天板)200、(中棚)50、(中板1枚)501800750800~100062ポリエステルスチール(抗菌粉体塗装Ag+)パールホワイトパールホワイトパールホワイト
136,600
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75861407TKK8-189T2LW(天板)200、(中棚)50、(中板1枚)501800900800~100071ポリエステルスチール(抗菌粉体塗装Ag+)パールホワイトパールホワイトパールホワイト
148,800
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから

商品説明動画

高さ調整作業台シリーズ紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする