曜日別特売

軽量作業台(KHタイプ/200kg/スチール天板/H900/キャスター付)

軽量作業台(KHタイプ/200kg/スチール天板/H900/キャスター付) - サカエ軽量作業台(KHタイプ/200kg/スチール天板/H900/キャスター付) - サカエ軽量作業台(KHタイプ/200kg/スチール天板/H900/キャスター付) - サカエ軽量作業台(KHタイプ/200kg/スチール天板/H900/キャスター付) - サカエ軽量作業台(KHタイプ/200kg/スチール天板/H900/キャスター付) - サカエ軽量作業台(KHタイプ/200kg/スチール天板/H900/キャスター付) - サカエ軽量作業台(KHタイプ/200kg/スチール天板/H900/キャスター付) - サカエ軽量作業台(KHタイプ/200kg/スチール天板/H900/キャスター付) - サカエ

立ち作業に最適なH900サイズの移動式ワークテーブルです。スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様立ち作業用、移動式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
全18種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
色(天板)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
材質(キャスター)
キャスター径(Φmm)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75861599KH-38SB20090060090031スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)ゴム100グリーンサカエグリーンサカエグリーン
52,900
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75861608KH-39SB20090075090035スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)ゴム100グリーンサカエグリーンサカエグリーン
58,500
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75861617KH-49SB200120075090041スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)ゴム100グリーンサカエグリーンサカエグリーン
64,400
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75861626KH-59SB200150075090047スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)ゴム100グリーンサカエグリーンサカエグリーン
71,800
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75861635KH-69SB200180075090053スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)ゴム100グリーンサカエグリーンサカエグリーン
78,500
67,980
74,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75861644KH-70SB200180090090060スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)ゴム100グリーンサカエグリーンサカエグリーン
85,200
74,980
82,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75861653KH-38SBI20090060090031スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)ゴム100アイボリーアイボリーアイボリー
52,900
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75861669KH-39SBI20090075090035スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)ゴム100アイボリーアイボリーアイボリー
58,500
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75861678KH-49SBI200120075090041スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)ゴム100アイボリーアイボリーアイボリー
64,400
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75861687KH-59SBI200150075090047スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)ゴム100アイボリーアイボリーアイボリー
71,800
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75861696KH-69SBI200180075090053スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)ゴム100アイボリーアイボリーアイボリー
78,500
67,980
74,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75861705KH-70SBI200180090090060スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)ゴム100アイボリーアイボリーアイボリー
85,200
74,980
82,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09008925KH-48SB200120060090038スチールスチール(抗菌粉体塗装Ag+)ゴム車100グリーングリーングリーン
63,100
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09008941KH-58SB200150060090042スチールスチール(抗菌粉体塗装Ag+)ゴム車100グリーングリーングリーン
67,500
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09008950KH-68SB200180060090048スチールスチール(抗菌粉体塗装Ag+)ゴム車100グリーングリーングリーン
77,500
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09008959KH-48SBI200120060090038スチールスチール(抗菌粉体塗装Ag+)ゴム車100アイボリーアイボリーアイボリー
63,100
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09008968KH-58SBI200150060090042スチールスチール(抗菌粉体塗装Ag+)ゴム車100アイボリーアイボリーアイボリー
67,500
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09008977KH-68SBI200180060090048スチールスチール(抗菌粉体塗装Ag+)ゴム車100アイボリーアイボリーアイボリー
77,500
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから

商品説明動画

軽量作業台組立方法紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする