曜日別特売

ポール型架台(パンチングパネル付)

ポール型架台(パンチングパネル付) - サカエポール型架台(パンチングパネル付) - サカエポール型架台(パンチングパネル付) - サカエポール型架台(パンチングパネル付) - サカエポール型架台(パンチングパネル付) - サカエポール型架台(パンチングパネル付) - サカエポール型架台(パンチングパネル付) - サカエポール型架台(パンチングパネル付) - サカエ

作業台取付タイプで効率アップ。省スペースに貢献!!

奥行(mm)50(支柱)ダークグレー、(パネル)アイボリーグリーン購入法適合取付可能厚(mm)(天板厚)40迄RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
取扱説明書:(0.3MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※KP-L90Pは38mmサカエリューム天板W900タイプには取付できません。
※KP-L120Pは38mmサカエリューム天板W1200タイプには取付できません。
※KP-L150Pは38mmサカエリューム天板W1500タイプには取付できません。
※KP-L180Pは38mmサカエリューム天板W1800タイプには取付できません。
※KP-M90Pは38mmサカエリューム天板W900タイプには取付できません。
※KP-M120Pは38mmサカエリューム天板W1200タイプには取付できません。
※KP-M150Pは38mmサカエリューム天板W1500タイプには取付できません。
※KP-M180Pは38mmサカエリューム天板W1800タイプには取付できません。
全8種類を絞り込む
間口(mm)
高さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
高さ(mm)
均等耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75862238KP-L90P900660308
42,420
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75862247KP-L120P1200660309
48,740
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75862256KP-L150P15006606012
61,400
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75862265KP-L180P18006606014
71,300
62,980
69,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75862274KP-M90P90010103014
61,300
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75862283KP-M120P120010103016
72,400
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75862299KP-M150P150010106021
84,800
74,980
82,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75862308KP-M180P180010106025
106,400
91,980
101,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする