サカエ
ポール型架台(パンチングパネル/棚板付)
作業台取付タイプで効率アップ。省スペースに貢献!!
奥行(mm)
50
色
(支柱)ダークグレー、(パネル)アイボリー
均等耐荷重(kg)
60
グリーン購入法
適合
有効寸法(奥行)(mm)
(棚板奥行)167
取付可能厚(mm)
(天板厚)40迄
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
取扱説明書:
(0.3MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※KP-L150PTは38mmサカエリューム天板W1500タイプには取付できません。
※KP-L180PTは38mmサカエリューム天板W1800タイプには取付できません。
※KP-M150PTは38mmサカエリューム天板W1500タイプには取付できません。
※KP-M180PTは38mmサカエリューム天板W1800タイプには取付できません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75862353
KP-L150PT
1500
660
13
¥
68,200
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75862369
KP-L180PT
1800
660
15
¥
72,300
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75862378
KP-M150PT
1500
1010
22
¥
102,200
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75862387
KP-M180PT
1800
1010
25
¥
108,900
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000