曜日別特売

ポール型架台(ルーバーパネル付)

ポール型架台(ルーバーパネル付) - サカエポール型架台(ルーバーパネル付) - サカエ

作業台取付タイプで効率アップ。省スペースに貢献!!

間口(mm)900奥行(mm)50高さ(mm)660(支柱)ダークグレー、(パネル)アイボリー均等耐荷重(kg)30質量(kg)8グリーン購入法適合取付可能厚(mm)(天板厚)40迄RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
関連資料:寸法図(0.07MB)取扱説明書:(0.3MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※KP-L90Lは38mmサカエリューム天板W900タイプには取付できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75862396KP-L90L
40,320
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする