曜日別特売

作業台用簡易架台(1段仕様)

作業台用簡易架台(1段仕様) - サカエ作業台用簡易架台(1段仕様) - サカエ作業台用簡易架台(1段仕様) - サカエ作業台用簡易架台(1段仕様) - サカエ作業台用簡易架台(1段仕様) - サカエ作業台用簡易架台(1段仕様) - サカエ作業台用簡易架台(1段仕様) - サカエ

A4サイズのファイル等もラクラク収納。天板側面での取付になります。
作業台と架台はボルトでしっかりと固定できます。

奥行(mm)300高さ(mm)450均等耐荷重(kg)40グリーン購入法適合RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
取扱説明書:(1.16MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※取付可能天板は厚さ40mmまでになります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
質量(kg)
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75862405KT-091K900グリーン9天板寸法(間口)900
31,330
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75862414KT-121K1200グリーン10天板寸法(間口)1200
32,120
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75862423KT-151K1500グリーン12天板寸法(間口)1500
36,800
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75862439KT-181K1800グリーン14天板寸法(間口)1800
38,940
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75862448KT-091KI900アイボリー9天板寸法(間口)900
31,330
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75862457KT-121KI1200アイボリー10天板寸法(間口)1200
32,120
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75862466KT-151KI1500アイボリー12天板寸法(間口)1500
36,800
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75862475KT-181KI1800アイボリー14天板寸法(間口)1800
38,940
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75862484KT-091KW900パールホワイト9-
31,330
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75862493KT-121KW1200パールホワイト10-
32,120
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75862509KT-151KW1500パールホワイト12-
36,800
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75862518KT-181KW1800パールホワイト14-
38,940
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする