曜日別特売

作業台用簡易架台(2段仕様)

作業台用簡易架台(2段仕様) - サカエ作業台用簡易架台(2段仕様) - サカエ作業台用簡易架台(2段仕様) - サカエ作業台用簡易架台(2段仕様) - サカエ作業台用簡易架台(2段仕様) - サカエ作業台用簡易架台(2段仕様) - サカエ作業台用簡易架台(2段仕様) - サカエ

天板側面での取付になります。
作業台と架台はボルトでしっかりと固定できます。

奥行(mm)300高さ(mm)450グリーン購入法適合RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
取扱説明書:(1.16MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※取付可能天板は厚さ40mmまでになります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
均等耐荷重(kg)
質量(kg)
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75862527KT-092K900グリーン4012天板寸法(間口)900
40,440
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75862536KT-122K1200グリーン4014天板寸法(間口)1200
42,950
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75862545KT-152K1500グリーン4018天板寸法(間口)1500
52,500
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75862554KT-182K1800グリーン4021天板寸法(間口)1800
56,600
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75862563KT-092KI900アイボリー4012天板寸法(間口)900
40,440
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75862579KT-122KI1200アイボリー4014天板寸法(間口)1200
42,950
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75862588KT-152KI1500アイボリー4018天板寸法(間口)1500
52,500
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75862597KT-182KI1800アイボリー4021天板寸法(間口)1800
56,600
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75862606KT-092KW900パールホワイト8012-
40,440
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75862615KT-122KW1200パールホワイト8014-
42,950
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75862624KT-152KW1500パールホワイト8018-
52,500
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75862633KT-182KW1800パールホワイト8021-
56,600
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする