サカエ
サカエサポートスタンド
高さ調整と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
仕様
組立式
ピッチ(mm)
高さ調整可能:20/14段階
機能
天板傾斜機能付(0°~45°まで15°ピッチで4段階)、コボレ止め付(H25mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
取扱説明書:
(0.27MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75862649
TS-54R
50(天板傾斜時10)
500
400
740~1000(傾斜0°時)
13
スチール(粉体塗装)
スチール(粉体塗装)
グリーン
サカエグリーン
サカエグリーン
¥
26,720
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75862658
TS-54A
50(天板傾斜時10)
500
400
690~950(傾斜0°時)
13
スチール(粉体塗装)
スチール(粉体塗装)
グリーン
サカエグリーン
サカエグリーン
¥
24,970
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75862667
TS-54RW
50(天板傾斜時10)
500
400
740~1000(傾斜0°時)
13
スチール(粉体塗装)
スチール(抗菌粉体塗装Ag+)
パールホワイト
パールホワイト
パールホワイト
¥
26,720
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75862676
TS-54AW
50(天板傾斜時10)
500
400
690~950(傾斜0°時)
13
スチール(粉体塗装)
スチール(抗菌粉体塗装Ag+)
パールホワイト
パールホワイト
パールホワイト
¥
24,660
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
参考になった